ケーブルストリッパー

ケーブルストリッパー - KNIPEX(クニペックス)ケーブルストリッパー - KNIPEX(クニペックス)ケーブルストリッパー - KNIPEX(クニペックス)

直径6.0~29.0mmまでのPVC・ラバー・シリコン・PTFEケーブルの分解作業に
自動ロック機構付きレバーにより安心して作業できます。
切り込みの深さを調整することができるナット付き。
本体を回すことで、円周方向と縦方向の切り替えが可能です。
ストリッピング(皮むき)範囲が広い場合は、らせん状に切り込みを入れることができます。
ブレードは交換可能です。

適合ケーブル(Φmm)6.0-29.0トラスコ品番446-7311質量(g)120内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
105323481630-135
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする