亀岡電子
金属通過センサー
オムロンF2LPのリバイバル製品
微小金属の検出に最適
種類
検査・判別・測定用センサ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
検出対象
保護構造
使用温度範囲(℃)
センサー
電源電圧(V)
消費電流(mA)
最小検出物体
検出範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19062557
LMS-A01
-
IP30
-10~55
Φ20、Φ50、Φ75、Φ34 (形LMS-D□シリーズに適用)
DC24V
60以下
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
19062566
LMS-D20 3M
磁性金属/非磁性金属
IP67
-25~70
-
-
-
鋼線Φ0.3×1mm
Φ20
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19062575
LMS-D50 3M
磁性金属/非磁性金属
IP67
-25~70
-
-
-
鋼球Φ2.0
Φ50
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19062584
LMS-D75 3M
磁性金属/非磁性金属
IP67
-25~70
-
-
-
鋼球Φ2.5
Φ75
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください