曜日別特売

サニスピード

サニスピード - SFA

サニスピードは、雑排水専用の大容量ポンプです。
手洗器、キッチン、システムバス・ユニットシャワーの排水など、家庭用/商業施設を問わずご使用できます。

仕様吐出管・流入管に逆止弁付属、サニアラーム設置可能質量(kg)5.8消費電力100V 380W(50Hz)/460W(60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×185×280プラグ2極アース付吐出口径20~25A適合器具ユニットバス、流し台、洗濯機、洗面化粧台、手洗器流入口径40A×4耐用温度(℃)75(5分以上連続流入のない事、HTVP管推奨)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19062855SSP-100
118,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19062855SSP-10070297806SSPPLUS-100SSP-100 排水圧送ポンプ SFA 70297806排水圧送ポンプSFA1個
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする