曜日別特売

エレクトロニクススーパーニッパー

エレクトロニクススーパーニッパー - KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクススーパーニッパー - KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクススーパーニッパー - KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクススーパーニッパー - KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクススーパーニッパー - KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクススーパーニッパー - KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクススーパーニッパー - KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクススーパーニッパー - KNIPEX(クニペックス)
(2件のレビュー)

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。入念な焼き入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。材質は特殊工具鋼。

全長(mm)125幅(mm)(ジョイント部)13.5厚さ(mm)(ジョイント部)7.5質量(g)57口先長(mm)9.0切断能力(Φmm) ピアノ線0.6切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.6切断能力(Φmm)中硬線1.2内容量1丁
注意
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
190679747881-125SB
6,000
5,198
5,718(税込)
当日出荷
190679837891-125
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19067983
2021-12-13
用途: タイラップの切断

オートバイにはたくさんのタイラップが用いられているのですが、これは【切断】と【端材つかみ】が同時にできるので、ものすごく重宝します。

対象商品 : 19067974
2019-09-25
用途: 半田付け作業時の部品の足の切断
株式会社ダイエードリームライツサービス業

切れ味と使いやすさが非常によく、切れ味が長続きする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする