KNIPEX(クニペックス)
テレフォンプライヤー
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
種類
ノーズプライヤ
全長(mm)
160
先端形状
ロングノーズ
トラスコ品番
446-7604
材質
オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼
幅(mm)
(ジョイント部)14
厚さ(mm)
(ジョイント部)8.0
質量(g)
103
口先長(mm)
55
先端厚さ(mm)
8.5
先端幅(mm)
2.5
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19067992
2911-160
オープン
¥
5,298
¥5,828
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください