曜日別特売

ESDエレクトロニクススーパーニッパー

ESDエレクトロニクススーパーニッパー - KNIPEX(クニペックス)ESDエレクトロニクススーパーニッパー - KNIPEX(クニペックス)ESDエレクトロニクススーパーニッパー - KNIPEX(クニペックス)ESDエレクトロニクススーパーニッパー - KNIPEX(クニペックス)ESDエレクトロニクススーパーニッパー - KNIPEX(クニペックス)ESDエレクトロニクススーパーニッパー - KNIPEX(クニペックス)ESDエレクトロニクススーパーニッパー - KNIPEX(クニペックス)ESDエレクトロニクススーパーニッパー - KNIPEX(クニペックス)
(1件のレビュー)

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。材質はステンレス鋼。

全長(mm)125幅(mm)(ジョイント部)13.5厚さ(mm)(ジョイント部)7.5口先長(mm)9.0切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.6切断能力(Φmm)中硬線1.0内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
190692257803-125ESDSB55
6,150
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
返品不可
190692347813-125ESD57
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19069234
2020-10-22
用途: 機械のメンテナンス時
EMainte電気・ガス・熱供給・水道業

主に結束バンドの切断に使用
フラットに切れ、クランプで切断面を掴むので端が飛んで行かず便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする