曜日別特売

ESDエレクトロニクススーパーニッパー

ESDエレクトロニクススーパーニッパー - KNIPEX(クニペックス)ESDエレクトロニクススーパーニッパー - KNIPEX(クニペックス)ESDエレクトロニクススーパーニッパー - KNIPEX(クニペックス)

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。

全長(mm)125トラスコ品番831-4537幅(mm)(ジョイント部)13.5厚さ(mm)(ジョイント部)7.5質量(g)57口先長(mm)9.0切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.6切断能力(Φmm)中硬線1.2内容量1丁
注意
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
190692527871-125ESD
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする