エレクトロニクス斜ニッパー

エレクトロニクス斜ニッパー - KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクス斜ニッパー - KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクス斜ニッパー - KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクス斜ニッパー - KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクス斜ニッパー - KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクス斜ニッパー - KNIPEX(クニペックス)

軟線・中硬線を切断することができます。ジョイント部は精密な3枚合わせ(ボックスジョイント)。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。高級オイルによる磨き処理によって防錆加工が施されていますので、ツールからメッキが剥がれ、回路へ悪影響を与えることがありません。鍛造により大変頑丈です。刃の硬度は約HRC58。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。

全長(mm)120厚さ(mm)(ジョイント部)7.5質量(g)93刃長(mm)17口先長(mm)10切断能力(Φmm) 軟線0.3-1.0先端幅(mm)11切断能力(Φmm)中硬線0.7内容量1丁
注意
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
190694446212-120
オープン
8,298
9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする