ガラスニブリングプライヤー

ガラスニブリングプライヤー - KNIPEX(クニペックス)ガラスニブリングプライヤー - KNIPEX(クニペックス)ガラスニブリングプライヤー - KNIPEX(クニペックス)ガラスニブリングプライヤー - KNIPEX(クニペックス)
(1件のレビュー)

狭い間隔の切り込み線に沿ってガラスを割る作業に。ガラスの端の仕上げ作業に最適です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。

種類その他プライヤ全長(mm)160材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
先端幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
190696189151-160786-46391489.5
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
190696279171-160786-46551414
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19069627
2020-07-15
用途: 細かなガラスカット
消費生活研究所教育・研究機関

先が細い分力が入りにくいのか、切れないです。
ここまで切れないのはどうしたものか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする