曜日別特売

ケーブルナイフ

ケーブルナイフ - KNIPEX(クニペックス)ケーブルナイフ - KNIPEX(クニペックス)ケーブルナイフ - KNIPEX(クニペックス)ケーブルナイフ - KNIPEX(クニペックス)ケーブルナイフ - KNIPEX(クニペックス)ケーブルナイフ - KNIPEX(クニペックス)ケーブルナイフ - KNIPEX(クニペックス)ケーブルナイフ - KNIPEX(クニペックス)
(2件のレビュー)

一般的な丸ケーブルのストリッピング(皮むき)作業に。自動ロック機構付きレバーにより安心して作業できます。切り込みの深さを調整することができるスクリュー付き。ブレードは円周方向と縦方向の両方で使用する事ができます。ハンドル内部に替ブレードが入っています。ハンドルとレバーの一部にソフトな素材を用いグリップ感を向上させています。

材質(ハンドル)耐衝撃性プラスチック製内容量1丁
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
使用範囲(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
190699431620-16130954.0-16.0(3/16-5/8inch)
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
190699521620-28130958.0-28.0(5/16-1.1/8inch)
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
190699681620-165165858.0-28.0(5/16-1.1/8inch)
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19069952
2021-01-05
用途: ケーブルストリップ
有限会社伸和工建建設業・工事業

替え刃の所在が分からず使い捨ては勿体ないし残念です

対象商品 : 19069943
2018-02-19
用途: 電線を
ウエスト防災

簡単に皮むきができ能率が上がりました
有難う御座いました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電工用ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする