曜日別特売

スーパーニッパー

スーパーニッパー - KNIPEX(クニペックス)スーパーニッパー - KNIPEX(クニペックス)スーパーニッパー - KNIPEX(クニペックス)スーパーニッパー - KNIPEX(クニペックス)スーパーニッパー - KNIPEX(クニペックス)
(1件のレビュー)

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。材質は特殊工具鋼。

全長(mm)125厚さ(mm)(ジョイント部)7.5口先長(mm)9.0内容量1丁
注意
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切断能力(Φmm) 軟線
切断能力(Φmm)中硬線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
190702237831-1251.00.2~1.0
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
190702327861-125SB1.60.2~1.6
5,800
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19070232
2016-07-28
用途: プリント基板のリードカット作業
福栄電機

軽くて、部品のリードカットに最適です、とくに女性には使い易い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする