曜日別特売

ハイレバーエンドニッパー

ハイレバーエンドニッパー - KNIPEX(クニペックス)ハイレバーエンドニッパー - KNIPEX(クニペックス)ハイレバーエンドニッパー - KNIPEX(クニペックス)

軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。最適な刃のアングルとてこの原理を最大限に利用することにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。

内容量1丁
注意
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
切断能力(Φmm) ピアノ線
切断能力(Φmm) 軟線
切断能力(Φmm) 硬線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
190707476701-1401401521.54.02.0
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
190707566701-160SB1602372.04.52.5
7,650
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
190707656701-200SB2003182.55.03.0
9,250
7,998
8,798(税込)
当日出荷
190707746705-1401401761.54.02.0
8,950
取扱い終了
返品不可
190707836705-1601602662.04.52.5
9,350
取扱い終了
返品不可
190707926705-2002003612.55.03.0
11,150
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする