曜日別特売

プラスチック・ゴム用カッター

プラスチック・ゴム用カッター - KNIPEX(クニペックス)プラスチック・ゴム用カッター - KNIPEX(クニペックス)プラスチック・ゴム用カッター - KNIPEX(クニペックス)プラスチック・ゴム用カッター - KNIPEX(クニペックス)プラスチック・ゴム用カッター - KNIPEX(クニペックス)プラスチック・ゴム用カッター - KNIPEX(クニペックス)プラスチック・ゴム用カッター - KNIPEX(クニペックス)

切断面をつぶすことなく、プラスチック・ゴム・軟らかい木材、さらに幅56mmまでのリボンケーブルを切断できます。カットガイドによりケーブルを45°・60°・75°・90°の角度で切断することができます。交換可能な台形ブレード。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。ハンドルおよびヘッドは特殊工具鋼、圧延、油焼き入れ。

質量(g)397切断能力(mm)(幅)56内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
190709239435-215
16,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする