曜日別特売

ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ

ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ - KNIPEX(クニペックス)ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ - KNIPEX(クニペックス)ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ - KNIPEX(クニペックス)

DIN46228第1項および第4項に準じるエンドスリーブの圧着に。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。エンドスリーブをツール正面から差し込み圧着します。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができます。このシリーズの圧着プライヤーは工場にて規格に適合するように精密に設定されています。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行えます。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。四角形状にて圧着します。

用途エンドスリーブ用全長(mm)190圧着範囲(mm2)0.08-10.0質量(g)477使用範囲(AWG)28-7内容量1丁
注意
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
190719989753-08SB
46,600
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする