穴付絶縁ニッパー 1000V

穴付絶縁ニッパー 1000V - KNIPEX(クニペックス)穴付絶縁ニッパー 1000V - KNIPEX(クニペックス)穴付絶縁ニッパー 1000V - KNIPEX(クニペックス)

二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。電設関連の作業には必須のツールです。1.5mm2及び2.5mm2の単線を精密にストリッピング(皮むき)できます。焼入れ処理が施された精密なカッター部の硬度は約HRC60で、直径4.0mmまでの軟線を切断することができます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。

長さ(mm)160トラスコ品番835-6476質量(g)216定格絶縁電圧(V)1000使用範囲(mm2)1.5+2.5切断能力(Φmm)(軟線)4.0使用範囲(AWG)15+13内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
190735221426-160
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする