KNIPEX(クニペックス)
交換用ダイス
交換用ダイス(9733-01、9733-02用)
用途
9733-01/9733-02用
質量(g)
45
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
圧着範囲(mm
2
)
トラスコ品番
使用範囲(AWG)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19073863
9739-13
1組
0.5-10.0
761-9332
20-7
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31267777
9739-05
1セット
0.5-6.0
761-9308
45219
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31267786
9739-06
1セット
0.5-6.0
761-9316
45219
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31267795
9739-08
1セット
0.25-6.0
761-9324
45222
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19073836
9739-05
1組
0.5-6.0
761-9308
20-10
¥
13,600
取扱い終了
19073845
9739-06
1組
0.5-6.0
761-9316
20-10
¥
13,600
取扱い終了
19073854
9739-08
1組
0.25-6.0
761-9324
23-10
¥
13,600
取扱い終了
19073872
9739-30
1組
1.5-10.0
761-9341
15-7
¥
12,050
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表