曜日別特売

小型エンドカッティングニッパー

小型エンドカッティングニッパー - KNIPEX(クニペックス)小型エンドカッティングニッパー - KNIPEX(クニペックス)小型エンドカッティングニッパー - KNIPEX(クニペックス)小型エンドカッティングニッパー - KNIPEX(クニペックス)小型エンドカッティングニッパー - KNIPEX(クニペックス)
(1件のレビュー)

軟線・硬線さらに細いピアノ線を切断することができます。
ジョイント部は2枚合わせでスムーズに可動します。
入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム電気鋼。

用途メカニック用。全長(mm)130質量(g)111寸法A(mm)16寸法D(mm)20寸法B(mm)7.5寸法C(mm)10切断能力(Φmm) ピアノ線0.8切断能力(Φmm)中硬線1.3
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
切断能力(Φmm) 軟線
切断能力(Φmm) 硬線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
190745546901-1301丁0.4-2.01.0
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
416468956903-1301個0.4-21
8,550
7,398
8,138(税込)
翌日出荷
返品不可
190745636903-1301丁0.4-2.01.0
7,350
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19074554
2020-07-23
用途: 割りピンを抜く
サービス業

切れ味が良すぎて、割りピンが切れてしまいます、うれしい悲鳴です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする