曜日別特売

絶縁T型レンチ 1000V

絶縁T型レンチ 1000V - KNIPEX(クニペックス)

材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。

規格DIN EN/IEC 60900基準全長(mm)200内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ハンドル長さ(mm)
トラスコ品番
質量(g)
外径(Φmm)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
190750539804-17155835-6509395(ソケット部)24.514
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
190750789804-22155835-6511570(ソケット部)31.019
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
返品不可
190750269804-0890835-6506344(ソケット部)158
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
190750449804-13155835-6508375(ソケット部)23.513
オープン
取扱い終了
代替品有
190750359804-10155835-6507350(ソケット部)19.510
オープン
取扱い終了
190750629804-19155835-6510450(ソケット部)28.517
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
190750269804-08190755869803-089804-08 絶縁ナットドライバー 1000V KNIPEX(クニペックス) 19075586絶縁ナットドライバー 1000VKNIPEX(クニペックス)1本
3,798
税込4,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
190750449804-13190756389803-139804-13 絶縁ナットドライバー 1000V KNIPEX(クニペックス) 19075638絶縁ナットドライバー 1000VKNIPEX(クニペックス)1本
5,898
税込6,488
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする