曜日別特売

絶縁ケーブルカッター(バネ付)1000V

絶縁ケーブルカッター(バネ付)1000V - KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルカッター(バネ付)1000V - KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルカッター(バネ付)1000V - KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルカッター(バネ付)1000V - KNIPEX(クニペックス)

銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。

全長(mm)165質量(g)275切断能力(Φmm)(銅・アルミケーブル)15使用範囲(AWG)1/0切断能力(mm2)(銅・アルミケーブル)50内容量1丁
注意
※スチールワイヤーの切断はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
190752889526-165SB
14,700
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする