曜日別特売

絶縁強力斜ニッパー 1000V

絶縁強力斜ニッパー 1000V - KNIPEX(クニペックス)絶縁強力斜ニッパー 1000V - KNIPEX(クニペックス)絶縁強力斜ニッパー 1000V - KNIPEX(クニペックス)絶縁強力斜ニッパー 1000V - KNIPEX(クニペックス)絶縁強力斜ニッパー 1000V - KNIPEX(クニペックス)絶縁強力斜ニッパー 1000V - KNIPEX(クニペックス)絶縁強力斜ニッパー 1000V - KNIPEX(クニペックス)

ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。21%負担を軽減:直径2.5mmの中硬線を切断する際に、一般的な斜ニッパー(160mm)では370N(37.0kp)の力を必要とするところ、強力型斜ニッパー(同サイズ)を使用すれば、わずか293N(29.3kp)の力で切断することができます。

切断能力(Φmm) 軟線>4.0内容量1丁
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
トラスコ品番
質量(g)
切断能力(Φmm) ピアノ線
切断能力(Φmm) 硬線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
190759977407-250250835-64865103.03.5
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
190760157406-180SB180471-59262602.22.7
10,150
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
返品不可
190760247406-200SB200471-59343052.53
10,800
9,298
10,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
190760337406-250250471-72614403.03.5
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
190760067406-160160471-591821522.5
9,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする