曜日別特売

絶縁斜ニッパー 1000V

絶縁斜ニッパー 1000V - KNIPEX(クニペックス)絶縁斜ニッパー 1000V - KNIPEX(クニペックス)絶縁斜ニッパー 1000V - KNIPEX(クニペックス)絶縁斜ニッパー 1000V - KNIPEX(クニペックス)絶縁斜ニッパー 1000V - KNIPEX(クニペックス)絶縁斜ニッパー 1000V - KNIPEX(クニペックス)

厚いディップコーティングが施された1,000V絶縁ののハンドル。様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパー。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。軟線・硬線を精密に切断することができます。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼

切断能力(Φmm) 軟線4.0内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
190761127007-160160
オープン
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
190761287007-180180
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする