曜日別特売

エレクトロニクスニッパー

エレクトロニクスニッパー - KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスニッパー - KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスニッパー - KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスニッパー - KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスニッパー - KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスニッパー - KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスニッパー - KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスニッパー - KNIPEX(クニペックス)

軟線・硬線・ピアノ線及び細い銅線も精密に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC63。ジョイント部は2枚合わせでスムーズに可動します。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。

全長(mm)125幅(mm)(ジョイント部)14.5厚さ(mm)(ジョイント部)9刃長(mm)16切断能力(Φmm) ピアノ線0.6内容量1丁
注意
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
切断能力(Φmm) 軟線
切断能力(Φmm) 硬線
切断能力(Φmm)中硬線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
190772487601-125900.4-3.01.52.3
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
190772577605-1251180.4-2.51.01.8
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
190772667603-125900.4-2.51.01.8
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
返品不可
190772757612-1251100.4-2.51.01.8
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする