エレクトロニクスニッパー

エレクトロニクスニッパー - KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスニッパー - KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスニッパー - KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスニッパー - KNIPEX(クニペックス)

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。入念な焼き入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。ジョイント部は高精度で、遊びやガタがありません。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。ヘッド部はつや消し仕上げ。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。素材は鍛造の高級ボールベアリング鋼。

全長(mm)125幅(mm)(ジョイント部)11厚さ(mm)(ジョイント部)6.5質量(g)59口先長(mm)10切断能力(Φmm) ピアノ線0.6切断能力(Φmm) 軟線0.3-1.7切断能力(Φmm) 硬線1.0切断能力(Φmm)中硬線1.3内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
190774247912-125
15,050
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする