曜日別特売

DR.MED 女性用胸部サポーター

DR.MED 女性用胸部サポーター - DR.MED
(1件のレビュー)

通気性、吸汗性に優れたメッシュ素材で、長時間着用してもムレにくいです。マジックテープが幅広く胸部で固定力を調整可能。女性用で乳房、胃を圧迫しない形状になっております。

包帯種類その他材質ポリエステル、ポリウレタン、ナイロンベルト幅(mm)210幅(cm)210内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
適応胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19064867DR-B019-1SS8-9997-01(アンダー)70~76
2,200
取扱い終了
19064876DR-B019-1MM8-9997-02(アンダー)80~86
2,200
取扱い終了
19064885DR-B019-1LL8-9997-03(アンダー)85~91
2,200
取扱い終了
19064894DR-B019-1LLLL8-9997-04(アンダー)90~96
2,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19064885
2016-11-03
用途: 日常
医療・福祉・介護関連業

固定バンドもバッチリでむれにくい。
付けていても気にならないのがいい(*`ω´)b

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする