曜日別特売

キャブ内シーソースイッチ フソー(キャンター)用 ON-OFF LEDランプ内蔵(ハーネス付)

キャブ内シーソースイッチ フソー(キャンター)用 ON-OFF LEDランプ内蔵(ハーネス付) - 信和自動車工業キャブ内シーソースイッチ フソー(キャンター)用 ON-OFF LEDランプ内蔵(ハーネス付) - 信和自動車工業キャブ内シーソースイッチ フソー(キャンター)用 ON-OFF LEDランプ内蔵(ハーネス付) - 信和自動車工業キャブ内シーソースイッチ フソー(キャンター)用 ON-OFF LEDランプ内蔵(ハーネス付) - 信和自動車工業キャブ内シーソースイッチ フソー(キャンター)用 ON-OFF LEDランプ内蔵(ハーネス付) - 信和自動車工業
(2件のレビュー)
種類シーソースイッチ定格電圧(V)24スイッチON-OFF内容量1セット
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1933370383SS570マイク無(汎用タイプ)
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
1933371283SS573車幅灯(マーカーランプ)
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
1933372883SS574路肩灯
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
1933373783SS576作業灯
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
1933374683SS577看板灯
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19333712
2024-08-20
用途: サイドマーカーとフォグランプ増設用スイッチとして
啓徳サービスサービス業

TKG-FEA50ブルーテックキャンター の増設スイッチとして使用。
商品説明には24V仕様とのことで、12Vの電装でスイッチのパイロットランプが点くか心配だったが、手持ちの安定化電源で点灯を確認、事なきを得た。
仕上がりも純正風で、お客様にも満足していただけた。
純正風な仕上がりを目指すなら、とても良い部品だと思う。

対象商品 : 19333728
2016-04-09
用途: トラックの車幅灯・他
全農京都府本部自動車課自動車・二輪車・自転車関連業

きれいに付きました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする