オーミケンシ
雑巾セット
こんなお得な商品も!
ぞうきん 綿100% 約32g
モノタロウ
¥
439
~
税込
¥
483
~
(17)
買い置きにちょうどいい10枚の雑巾セットです。
用途
清掃用または水分、機械油の拭き取り用のウエスとして
材質
綿100%
色
ホワイト
寸法(mm)
約200×300
質量(g)
約28
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19067064
803
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください