平型端子187

平型端子187 - ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
(2件のレビュー)
タイプメス適合電線(mm2)0.5~1.25材質黄銅(防錆)定格DC12V・200W以下、DC24V・400W以下RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19067168218732-0
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19067168
2017-04-13
用途: スピーカーの配線
サービス業

大きさも手ごろで非常に使いやすい。数も多いので非常に重宝しています。

対象商品 : 19067168
2016-05-23
用途: 電子部品製作のため

サイズを間違えて発注してしまいました。間違えた当方にも責任がありますが、全商品にサイズがわかる図面を表示して下さい。

12が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする