曜日別特売
(23件のレビュー)
幅(mm)9長さ(m)3.6寸法(幅Wmm×長さLm)9×3.6危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻(3.5m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19078745NW-119
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19078745
2023-06-08
用途: 使い方
製造業

太い物は使いやすく、引っ付きません。用途が多いです。

1が参考にしています
対象商品 : 19078745
2021-04-05
用途: 車両のドアー内張内の防水シート貼り付け時に使用。
SHINODA RACING SHOP

貼り付け箇所により、引っ張り加減で太さ(接着幅)を変えられるし、防水シートを剥がすときもシートが破れること無く繰り返し使用できるので助かっている。

2が参考にしています
対象商品 : 19078745
2021-02-15
用途: 車のドア内張りに使用
サービス業

車のドア内張りに使用しました。粘着力が強く作業しやすかったです。

対象商品 : 19078745
2020-10-03
用途: 自動車整備

ドアの内張りの修理の時にビニールで水が漏れないようにブチルねりで
接着してますが、安価で使いやすくて重宝しています。

対象商品 : 19078745
2020-11-26
用途: ドアの内張シートの補強

車のオーディオのスピーカー交換の際にドアの内張シート補強用に使用、元のブチルゴムより固めで使い勝手は良かったと感じた。

対象商品 : 19078745
2020-11-25
用途: 代車の修理
納得 Auto Care自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターとかでは なかなか販売していなく 大変助かりました。ありがとうございました。

対象商品 : 19078745
2019-12-13
用途: 内張り内の作業時
医療・福祉・介護関連業

元ディーラーのメカニックをしていた関係で今でも休日にマイカーをいじっています。メーカーの物と何ら変わりなく使用しています。本当に安価で助かっています。うろチョロせず室内でセレクトし購入出来ますので他で購入出来ませんね。

4が参考にしています
対象商品 : 19078745
2019-11-29
用途: ヘッドライト オーバーホール
電気・ガス・熱供給・水道業

ヘッドライト分解、防水シールに使用しました、やや柔らかいので取り扱い注意ですが 問題なく使用できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーラー/下地処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする