スタービポジドライブドライバー 台紙付

スタービポジドライブドライバー 台紙付 - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。

グリーン種類グリップドライバー商品構成単品内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端刃幅(mm)
全長(mm)
軸径(Φmm)
軸径(inch)
軸長(mm)
材質(グリップ)
材質(軸)
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19160733194-1-30CNポジドライブPZ15755-30CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)クロムバナジウム鋼41なしなし
オープン
取扱い終了
返品不可
19160742194-2-40CNポジドライブPZ26906-40CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)クロムバナジウム鋼55なしなし
2,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする