曜日別特売

差替式ドライバーブレード(マイナス)

差替式ドライバーブレード(マイナス) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーブレード(マイナス) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーブレード(マイナス) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーブレード(マイナス) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

215シリーズマイナスドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。

先端形状マイナス(-)本数1両頭機能片頭内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸長(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19162824215.C29017028
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
19162833215.C310018033
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
19162842215.C411019039
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
19162858215.C512020042
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする