PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
差替式ドライバーブレード(マイナス)
225シリーズマイナスドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル225Aやマルチトルクハンドルと組合わせて使用します。
先端形状
マイナス(-)
本数
1
両頭機能
片頭
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19162867
225.C4
6
140
32
¥
2,820
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
19162876
225.C5
7
160
45
¥
2,810
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
19162885
225.C6
8
180
64
¥
2,820
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
19162894
225.C7
8
200
81
¥
2,820
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください