PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
差替式ドライバーブレード(六角)
215シリーズ六角ドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。
本数
1
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
両頭機能
全長(mm)
先端形状
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19162903
215.D1.5
片頭
150
ボールポイント
1.5
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
19162912
215.D2
片頭
160
ボールポイント
2
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
19162928
215.D2.5
片頭
170
ボールポイント
2.5
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
19162937
215.D3
片頭
180
ボールポイント
3
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
19162946
215.D4
片頭
190
ボールポイント
4
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
19162955
215.D5
片頭
205
ボールポイント
5
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
19162964
215.D6
片頭
220
ボールポイント
6
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください