差替式ドライバーブレード(六角)

差替式ドライバーブレード(六角) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーブレード(六角) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーブレード(六角) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーブレード(六角) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーブレード(六角) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーブレード(六角) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーブレード(六角) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

225シリーズ六角ドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル225Aやマルチトルクハンドルと組合わせて使用します。

本数1内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
両頭機能
全長(mm)
先端形状
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19162973225.D3片頭120六角3
2,810
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
19162982225.D4片頭140六角4
2,810
2,498
2,748(税込)
当日出荷
19162998225.D5片頭160六角5
2,810
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
19163007225.D6片頭180六角6
2,810
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
19163016225.D8片頭200六角8
2,820
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
19163025225.D10片頭220六角10
2,810
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする