PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
差替式ドライバーブレード(リーマー)
215シリーズリーマーブレードです。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。
質量(g)
32
軸長(mm)
90
本数
1
内容量
1本
3月22日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
両頭機能
全長(mm)
先端形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19163034
215.E
片頭
170
ボールポイント
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください