曜日別特売

差替式ドライブブレード

差替式ドライブブレード - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

差込角1/4”SQのソケット等を使用する際に。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。

全長(mm)140質量(g)28先端形状ボールポイント本数1差込角対辺(mm)1/4両頭機能片頭内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19163043215.V1/4
2,550
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする