PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
差替式1/4ビットホルダーブレード
1/4”(6.35mm)HEXビットを装着して使用します。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。
先端形状
ソケット(ボックス)
軸長(mm)
60
全長(mm)
140
質量(g)
38
差込角対辺(mm)
6.35
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19163052
215.M-140
¥
3,220
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください