曜日別特売

差替式ドライバーブレード(+)

差替式ドライバーブレード(+) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

215シリーズプラスドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。

先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端サイズ(#)
軸長(mm)
全長(mm)
適合ねじ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19163077215.PH0-80160M1.6-229.5
1,460
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
19163086215F-1No.1110190M2.5-339
オープン
取扱い終了
19163095215F-2No.2120200M3-542
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする