PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
差替式ドライバーブレード(+)
225シリーズプラスドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル225Aやマルチトルクハンドルと組合わせて使用します。
先端形状
プラス(+)
両頭機能
片頭
本数
1
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端サイズ
全長(mm)
軸径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19163104
225.PH1
No.1
140
6.5
32
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
19163113
225.PH2
No.2
160
6.5
45
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
19163122
225.PH3
No.3
180
8
60
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください