差替式ドライバーブレード(ヘクスローブ)

差替式ドライバーブレード(ヘクスローブ) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーブレード(ヘクスローブ) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーブレード(ヘクスローブ) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーブレード(ヘクスローブ) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーブレード(ヘクスローブ) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーブレード(ヘクスローブ) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーブレード(ヘクスローブ) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーブレード(ヘクスローブ) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

215シリーズヘクスローブドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。

先端形状トルクス本数1両頭機能片頭内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端サイズ
全長(mm)
適合ねじ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19163183215.T6T6150M227
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
19163192215.T7T7150M227
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
19163208215.T8T8160M2.528
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
19163217215.T9T9160M2.528
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
19163226215.T10T10170M329
2,230
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
19163235215.T15T15180M3.534
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
19163244215.T20T20190M439
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
19163253215.T25T25200M542
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする