曜日別特売

差替式ドライバーブレード(トルクスプラス)

差替式ドライバーブレード(トルクスプラス) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーブレード(トルクスプラス) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーブレード(トルクスプラス) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーブレード(トルクスプラス) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーブレード(トルクスプラス) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーブレード(トルクスプラス) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーブレード(トルクスプラス) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーブレード(トルクスプラス) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

215シリーズトルクスプラスドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。

先端形状トルクスプラス本数1両頭機能片頭内容量1本
全10種類を絞り込む
先端サイズ
全長(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
先端サイズ
全長(mm)
適合ねじ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19163323215.TXP66IP150-27
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
19163332215.TXP77IP150M227
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
19163348215.TXP88IP160M2.529
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
19163357215.TXP99IP160M2.529
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
19163366215.TXP1010IP170M330
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
19163375215.TXP1515IP180M3.532
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
19163384215.TXP2020IP190M436
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
19163393215.TXP2525IP200M542
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
19163402215.TXP2727IP200M5-643
オープン
取扱い終了
返品不可
19163418215.TXP3030IP200M643
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする