PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
差替式強力ドライバー用1/4”HEXビットホルダーブレード
225シリーズビットホルダーブレード差替ドライバー用ハンドル225Aやマルチトルクハンドルと組合わせて使用します。
先端形状
六角
本数
1
差込角対辺(mm)
1/4
刃先マグネット
あり
両頭機能
片頭
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19163558
225.M-50
50
24
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
19163567
225.M-80
80
42
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください