PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
差替式ブレード(ポジドライブ)
225シリーズポジドライブブレード差替ドライバー用ハンドル225Aやマルチトルクハンドルと組合わせて使用します。
先端形状
ポジドライブ
両頭機能
片頭
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端サイズ
軸径(Φmm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19163576
225.PZ2
PZ2
6.5
160
45
¥
2,850
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌日出荷
19163585
225.PZ3
PZ3
8
180
60
¥
2,850
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください