PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
差替式1/4SQドライブブレード
225シリーズソケットアダプターブレード差替ドライバー用ハンドル225Aやマルチトルクハンドルと組合わせて使用します。
質量(g)
29
本数
1
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
両頭機能
全長(mm)
先端形状
差込角対辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19163594
225.V1/4
片頭
80
六角
1/4
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください