PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
差替式3/8SQドライブブレード
225シリーズソケットアダプターブレード差替ドライバー用ハンドル225Aやマルチトルクハンドルと組合わせて使用します。
質量(g)
49
本数
1
内容量
1本
3月22日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
両頭機能
全長(mm)
先端形状
差込角対辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19163603
225.V3/8
片頭
80
六角
3/8
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください