PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
ホルダー付六角棒レンチセット (パックアリ)
横幅のコンパクトなホルダー付き。パッケージ付。
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
L型
セット内容
六角棒レンチ(mm)、210-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
質量(g)
280
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19165938
210.DH-10CN
オープン
¥
7,298
¥8,028
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください