PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
ホルダー付六角棒レンチセット(パックナシ)
ホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様です。
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
L型
セット内容
六角棒レンチ(mm)、210-0.89・1.27・1.5・2・2.5・3・4
質量(g)
29
内容量
1セット
注意
※サイズ:0.89mmは、ニッケルクロームメッキ無しです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19165983
210.H-4
オープン
¥
3,198
¥3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください