曜日別特売

無反動コンビネーションハンマー(グラスファイバー柄)

無反動コンビネーションハンマー(グラスファイバー柄) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)無反動コンビネーションハンマー(グラスファイバー柄) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)無反動コンビネーションハンマー(グラスファイバー柄) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)無反動コンビネーションハンマー(グラスファイバー柄) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)無反動コンビネーションハンマー(グラスファイバー柄) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)無反動コンビネーションハンマー(グラスファイバー柄) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)無反動コンビネーションハンマー(グラスファイバー柄) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)無反動コンビネーションハンマー(グラスファイバー柄) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
(1件のレビュー)

内部にディスクが内蔵されたヘッドは、インパクトの瞬間にディスクが打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。ヘッドセンターは、一般的な小球の入ったタイプのものより頑丈に作られています。平型ヘッドにスチールインサート付き。丸型ヘッドはナイロン製柔らかく傷つきやすいものから、硬く頑丈なものまで、1本で作業できます。ヘッドは頭部にしっかりと固定されていますが、取り替えは簡単にできます。交換の際は300C(平型・スチールインサート)または300B(丸型)の適合するサイズをお選びください。ヘッドセンター:スチール製、溶接、ブルーラッカー仕上げ。ハンドルは黒い合成ゴム付でシャフトはファイバーグラスでできており、シャフトチューブの底まではめ込まれています。

種類ショックレスハンマー/コンビハンマー材質(頭)プラスチック/スチール材質(柄部)グラスファイバー主な用途組立作業/打ち込み作業内容量1丁
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
ヘッド長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19168686305.12227075
12,560
9,998
10,998(税込)
当日出荷
19168695305.22729090
13,770
12,980
14,278(税込)
当日出荷
19168704305.332310100
16,620
15,980
17,578(税込)
当日出荷
19168713305.435325105
18,160
17,980
19,778(税込)
当日出荷
19168722305.540350110
21,150
19,980
21,978(税込)
当日出荷
19168738305.650380110
24,830
22,980
25,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-10-02
用途: 見ての通りハンマーです
株式会社中田工業

打撃時のショックが少なくてコンビハンマーとして使うには最高ですが値段が高いですね。
あと気になるのは取っ手が長い。私はΦ35㎜を購入しましたが全長325㎜は長く感じます。
理想はΦ40㎜の頭で全長280㎜位のものが良いかなと。ハンマーのスチール部分がすぐ錆てきたのも気に入りません。日本製ではこんなことないのになーと思ってしまいました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする