ショートヘッドL型ヘクスローブセット(パックアリ)

ショートヘッドL型ヘクスローブセット(パックアリ) - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

ショートヘッドタイプのL型ヘクスローブレンチセット。狭い場所での作業に最適。100°の曲げ角度により、ハンドルを握るクリアランスを確保します。ハンドルはロングタイプ。ホルダー付。

先端形状ヘックスローブセット内容ショートヘッドL型 ロングヘクスローブレンチ、2411-6・7・8・9・10・15・20・25の8本組質量(g)106内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
191701922411H6-25CN
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする