2411H6-25CN ショートヘッドL型ヘクスローブセット(パックアリ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19170192

ショートヘッドL型ヘクスローブセット(パックアリ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード19170192 品番2411H6-25CN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ショートヘッドタイプのL型ヘクスローブレンチセット。狭い場所での作業に最適。100°の曲げ角度により、ハンドルを握るクリアランスを確保します。ハンドルはロングタイプ。ホルダー付。

先端形状ヘックスローブ セット内容ショートヘッドL型 ロングヘクスローブレンチ、2411-6・7・8・9・10・15・20・25の8本組 質量(g)106

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする