曜日別特売

電動ドライバー用ビットホルダー

電動ドライバー用ビットホルダー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
(1件のレビュー)

ビットはホルダー内のリングにより保持。ワンタッチビットロック式の電動ドライバー等で、PBのC6シリーズのビットを使用する際に最適です。ホルダー部はリング式。

全長(mm)57質量(g)30内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角対辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
191702084501/4(6.3mm)hex
4,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19170208
2022-02-10
用途: 作業内容変更時のビット交換に
製造業

中に仕込まれているのがフェライトタイプのマグネットなのか、思っているよりビットを保持する力は弱いです。ホルダー内部へ追加でネオジム磁石を仕込むなどの手直しを行うとストレスなく使えるようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする